Parapet lépcsőfokok rozsdamentes acél különleges hosszúságban

Cikkszám: 64185
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Áthidaló létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 64185
EAN / GTIN 4031405641853
Gyártó száma 064185
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Lefelé vezető létra: hossza 1 960 mm
  • A helyszínen vágandó hossz

Jellemző:

  • Átjáró szélessége: 536 mm
  • Be-/kiszállás: Tetőtér-tető
  • Hossz: 1600 mm
  • Vezeték hossza: 1220 mm
  • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 2213 mm
  • Tiszta hossz: 1480 mm
  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni