SCB 010.500.020-41 IC908 Üregelő lapkák

Cikkszám: 6405322
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6405322
EAN / GTIN 7291075304206
Gyártó száma 6405322
L-szám L24030 546

Leírás

Leírás:

Ütvésvágó lapkák, vágási mélység, max (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm

Jellemző:

  • Beszívási átmérő, gép felőli oldal (DCONMS) 10 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 4 mm
  • Dmin. Távolság 10 mm
  • Teljes hossz (OAL) 66 mm