GDPY 10.00-2.00 IC830 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405031
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6405031
EAN / GTIN 7291075054378
Gyártó száma 6405031
L-szám L23940 654

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 28 mm, vágási szélesség (CW) 10 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 28 mm
  • Vágási szélesség (CW) 10 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm

Megfelelő termékek