„Zyklop“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col billenthető fejjel és kioldóval

Cikkszám: 640490
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8000 C
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 277 mm
Fogak száma 72
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 640490
EAN / GTIN 4013288121882
Gyártó száma 05003600001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Szabadon billenthető racsnis fej meghatározott rögzítési pontokkal 0°-nál (csavarhúzóként használható) és kétoldalt 75°-os és 90°-os helyzetben. Munkaszög 5°, kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.