GIP 0.80-0.00 IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404397
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6404397
EAN / GTIN 7291075273144
Gyártó száma 6404397
L-szám L23940 28

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 1,6 mm, vágási szélesség (CW) 0,8 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,6 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm

Megfelelő termékek