PICCO R 020.0500-30 IC1008 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6404161
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6404161
EAN / GTIN 7291075277395
Gyártó száma 6404161
L-szám L24030 216

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási mélység, max (CDX) 30 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Fúróhegy szélessége (a) 6,5 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,06 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm