PICCO R 020.0400-40 IC1008 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6404158
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6404158
EAN / GTIN 7291075277364
Gyártó száma 6404158
L-szám L24030 207

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási mélység, max (CDX) 40 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Fúróhegy szélessége (a) 6 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,05 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,01 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm