PICCO R 080.0005-30 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6403659
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6403659
EAN / GTIN 7291075182798
Gyártó száma 6403659
L-szám L24030 98

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max (CDX) 1 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Fúróhegy szélessége (a) 4,4 mm
  • Dmin. Távolság 5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 29 mm