GEPI 2.00-1.00UR IC08 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6403392
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6403392
EAN / GTIN 7291075158342
Gyártó száma 6403392
L-szám L23940 1737

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 1 mm, vágási mélység, max (CDX) 2 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10 mm, teljes hossz (OAL) 10 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 10 mm

Megfelelő termékek