GIQR 8-1.70-0.10 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402482
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6402482
EAN / GTIN 7291075102437
Gyártó száma 6402482
L-szám L23940 512

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm, vágási szélesség (CW) 1,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,7 mm
  • Dmin. Távolság 8 mm

Megfelelő termékek