GIM 2.2JS-15RA IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6402033
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6402033
EAN / GTIN 7291075280357
Gyártó száma 6402033
L-szám L24100 40

Leírás

Leírás:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, šířka řezu (CW) 2,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,3 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm.

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2,2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 15,3 mm

Megfelelő termékek