GIF 4.00E-0.60 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6400085
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6400085
EAN / GTIN 7291075024371
Gyártó száma 6400085
L-szám L23940 850

Leírás

Leírás:

Frézovací destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 13 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm

Megfelelő termékek