Leírás:
Keménységi referenciaanyagok a minőségellenőrzésben: Impulzus az Ön folyamatbiztonságához! A felhasználó általi napi ellenőrzést a vonatkozó keménységvizsgálati szabványok írják le, és fontos hozzájárulást jelent a minőségirányítási folyamathoz. A napi ellenőrzés során a keménységvizsgáló rendszer minden olyan paraméterét, amely a keménységértékhez vezet, a keménységi referenciaanyagon történő lenyomatok segítségével ellenőrzik. A gépnek ezt az időszakos ellenőrzését a keménységi referenciaanyag segítségével közvetlenül a vizsgálati program napi kezdete előtt kell elvégezni. A megfelelő dokumentáció növeli a folyamat megbízhatóságát, mivel a sérülések vagy meghibásodások miatti értékeltolódások könnyen felismerhetők. A keménységi referenciaanyagok továbbá a keménységvizsgáló gép eredményeinek megismételhetőségét is ellenőrizhetik. A Mitutoyo. keménységi referenciaanyagok (keménységi referencialemezek) széles választékát kínálja különböző anyagokból, a . 80. és . 650HBW. közötti keménységi osztályokkal, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön minőségirányításához. A keménységmérő blokk névleges értékének tűrése . ± 25HBW. Mitutoyo referenciaanyagok: Kiváló minőség Made in Germany - Független DAkkS kalibrálás a . DIN EN ISO 6506. és/vagy . ASTM. E10. akkreditált laboratóriumban Nagy négyzet vagy téglalap alakú terület, nagy helyzeti előny a háromszög vagy kerek tesztblokkokkal szemben Rövid szállítási idő MPE ″Maximális megengedett hiba″ a keménységmérő rendszerben gravírozva (keményfém anyagokra vonatkozik) - minden lényeges információ egy pillantással. Számos kiegészítő szolgáltatás rendelhető: Akár három különböző skála egy referenciaanyagon (nem vonatkozik a Brinell-anyagokra). A felületre lézerrel lézeres rács a pontos behatolási távolságokhoz. Alternatív ASTM. akkreditált kalibrálás. Kettős kalibrálás az ISO és az ASTM szerint. Szabványok. Szűkebb, ± 15HBW tűréshatár a névleges értékre. Felületi méretek összehasonlítása az ár/teljesítmény arány értékeléséhez. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem találja, amit keres.
Jellemző:
Skála: HBW 5/250