900HK0,1 HTB Knoop ISO 4545-3, Dakks-tanúsítvánnyal 30x30x6mm acélból

Cikkszám: 63ETB1224
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
Termék fajtája Keménység összehasonlító lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63ETB1224
Gyártó száma 63ETB1224
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Keménységi referenciaanyagok a minőségellenőrzésben: Az Ön folyamatbiztonságának lendülete! A felhasználó általi napi ellenőrzés a vonatkozó keménységvizsgálati szabványokban le van írva, és jelentősen hozzájárul a minőségirányítási folyamatokhoz. A napi ellenőrzés során a keménységvizsgáló rendszer minden olyan paraméterét, amely a keménységértékhez vezet, a keménységi referenciaanyagon lévő lenyomatok segítségével ellenőrzik. A gépnek ezt az időszakos ellenőrzését a keménységreferencia-anyagok segítségével közvetlenül a vizsgálati program napi kezdete előtt kell elvégezni. A megfelelő dokumentáció növeli a folyamat megbízhatóságát, mivel a sérülések vagy meghibásodások miatti értékeltolódások könnyen felismerhetők. A keménységi referenciaanyagok továbbá a keménységvizsgáló gép eredményeinek megismételhetőségét is ellenőrizhetik. A Mitutoyo. keménységi referenciaanyagok (keménységi referencialemezek) széles választékát kínálja különböző anyagokból, 200. és 2100HK. közötti keménységi fokozatokkal, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön minőségirányításához. Az acélból és alumíniumból készült keménységi referenciatáblák névleges értékének tűrése . ± 25HK. (Nem vonatkozik a keményfém anyagokra.) Keményfém referenciaanyagok esetén a tényleges kalibrált érték jelentősen magasabb lehet. Mitutoyo referenciaanyagok: High-end minőség Made in Germany - Független DAkkS kalibrálás a DIN EN ISO szerint. . 4545. és/vagy ASTM. E92. akkreditált laboratóriumban Nagy négyzet vagy téglalap alakú terület, nagy helyzeti előny a háromszög vagy kerek próbatáblákkal szemben Rövid szállítási idő MPE ″Maximal permissible error″ a keménységmérő rendszer gravírozott (keményfém anyagokra vonatkozik) - minden lényeges információ egy pillantással. Ha az átlós hossz az ISO 4545 szabvány 20 µm-es határértékén kívül esik, a referenciaanyagot kizárólag ASTM E92 kalibrációs tanúsítványokkal szállítjuk. Számos kiegészítő szolgáltatás rendelhető: Akár három különböző skála egy referenciaanyagon (nem vonatkozik a Brinell-anyagokra). Lézerrács a felületen a pontos behatolási távolságok érdekében. Alternatív ASTM akkreditált kalibrálás. Kettős kalibrálás ISO és ASTM szabványok szerint. Szűkebb, ± 15HK. tűréshatár a névleges értékre (nem vonatkozik a keményfém anyagokra). Felületi méretek összehasonlítása az ár/teljesítmény arány értékeléséhez. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem találja meg, amit keres.

Jellemző:

Leírás: Opcionálisan rendelhető: Legfeljebb 3 mérleg kalibrálása egy tesztblokkon ASTM E92 lézerrácsos kalibrálása a pontos behatolási távolságok méréséhez.