62HRD Rockwell-keménységű referenciaanyag ISO 6508-3 Dakks kalibrálási tanúsítvánnyal, 60x60x16mm, acél

Cikkszám: 63ETB1142
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
Cikkszám 63ETB1142
Gyártó száma 63ETB1142
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Keménységi referenciaanyagok a minőségellenőrzésben: A plusz az Ön folyamatbiztonságához! A felhasználó általi napi ellenőrzést a vonatkozó keménységvizsgálati szabványok írják le, és fontos hozzájárulást jelent a minőségirányítási folyamatokhoz. A napi ellenőrzés során a keménységmérő rendszer minden olyan paraméterét, amely a keménységértékhez vezet, a keménységi referenciaanyagon lévő lenyomatok segítségével ellenőrzik. A gépnek ezt az időszakos ellenőrzését a keménységreferencia-anyagok segítségével közvetlenül a vizsgálati program napi kezdete előtt kell elvégezni. A megfelelő dokumentáció növeli a folyamat megbízhatóságát, mivel a sérülések vagy meghibásodások miatti értékeltolódások könnyen felismerhetők. A keménységi referenciaanyagok továbbá a keménységvizsgáló gép eredményeinek megismételhetőségét is ellenőrizhetik. A Mitutoyo. a keménységi referenciaanyagok (keménységi referenciablokkok) széles választékát kínálja különböző anyagokban és keménységi fokozatokban, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön minőségirányításához. Mitutoyo referenciaanyagok: Kiváló minőség Made in Germany. - Független DAkkS. DIN EN ISO 6508. és/vagy ASTM E18. szerinti kalibrálás akkreditált laboratóriumban Nagy négyzet vagy téglalap alakú terület, nagy helyzeti előnnyel a háromszög vagy kerek próbatömbökhöz képest Rövid szállítási idő MPE ″Maximális megengedett hiba″ a keménységvizsgáló rendszer gravírozott (keményfém anyagokra vonatkozik) - minden lényeges információ egy pillantással. Számos kiegészítő szolgáltatás rendelhető: Akár három különböző skála egy referenciaanyagon (nem vonatkozik a Brinell-anyagokra). A felületre lézerrel lézeres rács a pontos behatolási távolságokhoz. Alternatív ASTM. akkreditált kalibrálás. Kettős kalibrálás ISO és ASTM szabványok szerint. Felületi méretek összehasonlítása az ár-érték arány értékeléséhez. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha nem találja meg, amit keres.

Jellemző:

Leírás: Opcionális elérhetőség: Akár 3 mérőskála kalibrálása egy tesztblokkonKalibrálás az ASTM E18 szabvány szerintLézeres rács a pontos behúzási távolságokért.