Leírás:
Keménységi referenciaanyagok a minőségellenőrzésben: A plusz az Ön folyamatbiztonságához! A felhasználó általi napi ellenőrzést a vonatkozó keménységvizsgálati szabványok írják le, és fontos hozzájárulást jelent a minőségirányítási folyamatokhoz. A napi ellenőrzés során a keménységmérő rendszer minden olyan paraméterét, amely a keménységértékhez vezet, a keménységi referenciaanyagon lévő lenyomatok segítségével ellenőrzik. A gépnek ezt az időszakos ellenőrzését a keménységreferencia-anyagok segítségével közvetlenül a vizsgálati program napi kezdete előtt kell elvégezni. A megfelelő dokumentáció növeli a folyamat megbízhatóságát, mivel a sérülések vagy meghibásodások miatti értékeltolódások könnyen felismerhetők. A keménységi referenciaanyagok továbbá a keménységvizsgáló gép eredményeinek megismételhetőségét is ellenőrizhetik. A Mitutoyo. a keménységi referenciaanyagok (keménységi referenciablokkok) széles választékát kínálja különböző anyagokban és keménységi fokozatokban, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön minőségirányításához. Mitutoyo referenciaanyagok: Kiváló minőség Made in Germany. - Független DAkkS. DIN EN ISO 6508. és/vagy ASTM E18. szerinti kalibrálás akkreditált laboratóriumban Nagy négyzet vagy téglalap alakú terület, nagy helyzeti előnnyel a háromszög vagy kerek próbatömbökhöz képest Rövid szállítási idő MPE ″Maximális megengedett hiba″ a keménységvizsgáló rendszer gravírozott (keményfém anyagokra vonatkozik) - minden lényeges információ egy pillantással. Számos kiegészítő szolgáltatás rendelhető: Akár három különböző skála egy referenciaanyagon (nem vonatkozik a Brinell-anyagokra). A felületre lézerrel lézeres rács a pontos behatolási távolságokhoz. Alternatív ASTM. akkreditált kalibrálás. Kettős kalibrálás ISO és ASTM szabványok szerint. Felületi méretek összehasonlítása az ár-érték arány értékeléséhez. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha nem találja meg, amit keres.
Jellemző:
- méretek: 60 x 60 x 16 mm
- Akkreditációs szabvány: DIN EN ISO/IEC 17025
- Akkreditáló testület: DAkkS
- Régi cikkszám: 63ETB028D
- Behatoló test: Golyós behúzó
- Méret / méret: 0,108 X 0,116 X 0,038 M
- Golyó átmérője mm: 1,5875
- Anyag: Acél
- Módszer: Rockwell
- Felület: 3 600mm²
- Termékválaszték: HR-110MR
- Termékválaszték: HR-210MR
- Termékválaszték: HR-430MR
- Termékválaszték: HR-320MS
- Termékválaszték: HR-430MS
- Termékválaszték: HR-530
- Termékválaszték: HR-610
- Termékválaszték: HR-620
- Vizsgálati erő kgf: 100
- Vizsgálati erő N: 980,7
- 1. skála: HRBW
- Standard: ISO 6508-3
- Előzetes vizsgálati erő kgf: 10
- Előzetes vizsgálati erő N: 98,07