6-szög rátűzőkulcs készlet TiN bevonatú, 1/2 col négyszög 9 darabos

Cikkszám: 639406
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 5-17

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 9
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 5-17 mm
Hossz 185 mm
Szélesség 153 mm
Magasság 52 mm
Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 639406
EAN / GTIN 4000896193530
Gyártó száma 986/9N
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
dugókulcs fejek
DIN 3124 szerint.
Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Belső hatlapú csavarokhoz M6 − M24 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.

Tartalom:

Csavarhúzó fejek: 9 db 643233 sz. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 méret
Tárolás: Smartcase kitámasztás funkcióval

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek