Mechanikus nyomóorsó Ø 38,1 mm, W 1,1/2″ orsómenethez, 322 mm hosszú, menet

Cikkszám: 638300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 638300
EAN / GTIN 4021176059230
Gyártó száma 638300
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A mechanikus nyomóorsó minden KUKKO kihúzógép központi eleme. Maximális 10 tonnás húzóerőt képes elérni. Az orsó kézi működtetése biztosítja a húzási folyamat érzékeny vezérlését. A finom menettel tökéletes erőátvitelt is garantál. A megfordítható orsócsúcs lehetővé teszi az orsó biztonságos pozicionálását sima felületeken, valamint centrírozáskor.
  • Optimális csúszási tulajdonságok a menetben a speciális bevonatnak köszönhetően
  • Az orsó ideális illeszkedése a tengelyhez a kétoldalas orsócsúcsnak köszönhetően

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Autóipar, haszongépjárművek, ipar
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 24 mm
  • Átmérő [mm]: 38,1 mm
  • Az orsó menetmérete: W 1.1/2″
  • Az orsó teljes hossza [mm]: 322 mm
  • Az orsó teljes hossza [inch]: 12 11/16