6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Colos kivitel, Hatszög: 7/32coll

Cikkszám: 637622 7/32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 020 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 7/32 coll
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
⌀ a meghajtott oldalon 19 mm
Hossz 47 mm
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 637622 7/32
EAN / GTIN 4062406311476
Gyártó száma 637622 7/32
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Penge erősen ötvözött speciális acélból, fényes.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.