6-szög rátűzőkulcs 3/8 col hosszú, tartógolyóval, Hatszög: 4mm

Cikkszám: 637609 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 4 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
⌀ a meghajtott oldalon 17,5 mm
Hossz 107 mm
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 637609 4
EAN / GTIN 4062406062811
Gyártó száma 637609 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Előny:

6-szög rátűzőkulcs tartógolyóval, a feltűzött csavar fix megtartásához

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.