Vágókorong LONGLIFE 150x2,0x22,23 mm egyenes A30S PREMIUM acél

Cikkszám: 637068
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 637068
EAN / GTIN 9003176370688
Gyártó száma 637068
L-szám L50140 116
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM LONGLIFE marókorongot sarokcsiszolókhoz kifejezetten a hosszan tartó vágási alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Nagy teljesítményű kialakításával ideális eszköz acél és rozsdamentes acél vágásához. Különösen kiváló minőségű anyagokból készült, és különösen hosszú élettartamra optimalizálták. Végezze el hatékonyan a munkát ezzel az egyedülálló vágókoronggal.

Jellemző:

  • Formája: 41 VÁGÓKORONG, EGYENES, FONOTT
  • Szemcseméret: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Anyag alkalmassága: acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : A 30 S- BFX A
  • Méretek (D x D x H): 150 x 2,0 x 22,23 mm
  • A tartály átmérője: 150 mm
  • Vastagság: 2 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Maximális élettartam a LONGLIFE technológiának köszönhetően
  • A legrövidebb megmunkálási idő a kiváló vágási tulajdonságoknak és a munkadarabot érő alacsony hőterhelésnek (hőfelhalmozódás) köszönhetően.
  • Nincs szükség utómunkára, mint például tisztításra vagy sorjázásra

Felhasználás:

  • Különböző acélminőségek megmunkálásához
  • Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához

Ajánlás:

  • 1,0-1,9 mm a rendkívül gyors vágáshoz és minimális marásképződéshez
  • 2,0-3,0 mm a maximális tartósság és stabilitás érdekében.

Különlegességek:
  • Tökéletes acél vágásához
  • Különösen hosszú élettartamra optimalizált
  • Nincs szükség utómunkára