Futuro Plus S1M, R+L rövid, gyorsfeszítő fúrófej

Cikkszám: 636618000
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 636618000
EAN / GTIN 4061792233911
Gyártó száma 636618000
L-szám L01750 840
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Speciális fejlesztés ütvefúrókhoz, orsómegállítóval
  • Stabil kialakítás fémhüvellyel
  • 1 bordás (rögzítőgyűrű nélkül)
  • Kulcs nélküli a gyors szerszámcseréhez
  • Az ütvefúráshoz
  • Átfúrás R+L gépekhez zárócsavarral
  • Átfúró kulcsos lapkával az összeszereléshez és szétszereléshez.

Jellemző:

  • Külső Ř 42,9 mm
  • Súly: 0,24 kg
  • Belső menet: 1/2″ - 20 UNF
  • Hosszúság (zárt): 51 mm
  • szárnyfesztávolság: 1,5 - 13 mm