Speciális présbetét vezetékvég-hüvelyekhez, max. préselési hossz 20 mm, 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm², rendszer mérete 22 mm

Cikkszám: 636 00357 5 0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 636 00357 5 0
EAN / GTIN 4049002137860
Gyártó száma 636 00357 5 0
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • különösen extra hosszú szálvégek feldolgozásához
  • Négyzet alakú présforma négy profilált felülettel
  • csak a 22 mm-es rendszerhez való adapterrel használható

Jellemző:

  • Súly: 110 g
  • Hossz: 32 mm
  • Szélesség: 41,5 mm
  • Magasság: 20 mm
  • Kivitel: cink-kromátos
  • Kapacitás (mm²): 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Rendszer mérete: 22 mm
  • Összekötő elem: érvéghüvelyek