Toldószár, 3/8 col, Teljes hossz: 125mm

Cikkszám: 635420 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 191 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 635420 125
EAN / GTIN 4045197643513
Gyártó száma 635420 125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Szabvány:

Külső négyszögek DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval; belső négyszög DIN 3120-C 10 szerint, horonnyal.
DIN 3123-B 10

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.