E-Cut Carbide Pro

Cikkszám: 63502238250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63502238250
EAN / GTIN 4014586446639
Gyártó száma 63502238250
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • E-Cut Carbide Pro
  • TiN-bevonatú keményfém merülővágó fűrészlap rendkívül magas kopásállósággal. 100 %-kal hosszabb élettartam a bevonat nélküli keményfém fűrészlapokhoz képest. 30-szor hosszabb élettartam a HSS fűrészlapokhoz képest. A megfelelő választás olyan kemény anyagokhoz, mint a vasfémek, rozsdamentes acél vagy rézcsövek. Még edzett csavarokhoz (Spax) és nagy szilárdságú gépcsavarokhoz is használható. De kiválóan alkalmas olyan koptató anyagokhoz is, mint a tégla, a falazat vagy a cementrostlemez, valamint a laminált, CFRP és GRP. Jó vágási teljesítmény és vágási minőség minden faanyagban, például keményfában vagy forgácslapban
  • Vékony, derékszögű forma az optimális vágási sebesség és a jó forgácseltávolítás érdekében

Jellemző:

  • Szélesség: 32 mm
  • Hossz: 75 mm
  • Befogó: SLM
  • VE: 50 db