Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz, 3/8 col négyszög, 9 darabos, Típus: 3/8

Cikkszám: 634837 3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
544 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 9
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 634837 3/8
EAN / GTIN 4062406235338
Gyártó száma 634837 3/8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Belső Torx® csavarokhoz M2,5− M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 9 db (48 mm hosszú) TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret