6-szög rátűzőkulcs készlet, 3/8 col négyszög, 7 darabos, Típus: 3/8

Cikkszám: 634825 3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
375 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 7
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 634825 3/8
EAN / GTIN 4062406130831
Gyártó száma 634825 3/8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Belső hatlapú csavarokhoz M4 − M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 637620 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek