Hajlított hatszögkulcs, 9 mm-es hatszögletű dugókulccsal

Cikkszám: 6341150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6341150
EAN / GTIN 4010886634110
Gyártó száma 6341150
L-szám L60160 4794
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN ISO 2936 szerinti kialakítás
Vanádium acél 61CrSiV5, horganyozva

Jellemző:

  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes szélesség [mm]: 44 mm
  • Teljes magasság [mm]: 10 mm
  • Teljes hossz [mm]: 115 mm
  • Penge hossza: 114 mm
  • Pengehossz 2: 47 mm
  • Anyag: 61CrSiV5
  • Felület: horganyzott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 9,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs