Hajlított hatszögkulcs, 1,5 mm-es

Cikkszám: 6340260
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6340260
EAN / GTIN 4010886634028
Gyártó száma 6340260
L-szám L60160 2865
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN ISO 2936 szerinti kialakítás
Vanádium acél 61CrSiV5, horganyozva

Jellemző:

  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes szélesség [mm]: 15 mm
  • Teljes magasság [mm]: 2 mm
  • Teljes hossz [mm]: 45 mm
  • Penge hossza: 46,5 mm
  • Pengehossz 2: 15,5 mm
  • Anyag: 61CrSiV5
  • Felület: horganyzott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 1,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs