WM-formájú présbetét szokványos Cu-csőkábelcsatlakozókhoz, présszélesség 6 mm, Cu 16 mm²

Cikkszám: 634 303 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 634 303 3
EAN / GTIN 4049002028038
Gyártó száma 634 303 3
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Jellemző:

  • Súly: 38 g
  • Hossz: 30 mm
  • Kapacitás (Cu): 16mm²
  • préselési szélesség: 6 mm
  • Megnevezés: CU 16

Megfelelő termékek