Horgos kulcs, DIN 1810, B forma, 120-130 mm

Cikkszám: 6337630
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6337630
EAN / GTIN 4010886633762
Gyártó száma 6337630
L-szám L60160 2453
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 1810 Form B szerinti kialakítás
DIN 1816 szerinti keresztfuratos anyákhoz
Vanádium acél 31CrV3, mangán foszfátozott

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 80 mm
  • Teljes magasság [mm]: 11 mm
  • Teljes hossz [mm]: 330 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 10,3 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 120-130
  • Csapszeg szélessége/Ø: 8,0 mm
  • Tüske magassága: 8,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs