Nyeles hajtószár, 1/4 col, Teljes hossz: 150mm

Cikkszám: 632800 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 150 mm
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 632800 150
EAN / GTIN 4018754012299
Gyártó száma 11050010
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Ütésálló műanyag nyéllel.
Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabvány:

DIN 3122-E 6,3
Külső négyszögek DIN 3120-A 6,3 szerint rugós golyóval, belső négyszögek DIN 3120 szerint.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.