Falikonzol U-konzol, állítható 165-205mm, horganyzott acélból

Cikkszám: 63263
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63263
EAN / GTIN 4031405632639
Gyártó száma 063263
L-szám L90110 294
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Fali konzol állítható

Jellemző:

  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Állítási tartomány: 40 mm
  • Max. Faltávolság: 205 mm
  • Min. faltávolság: 165 mm
  • Falra szerelhető: U-konzol