Feszítőpatron

Cikkszám: 63206070006
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Szorítópatron

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63206070006
EAN / GTIN 4014586177533
Gyártó száma 63206070006
L-szám L00010 107
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Nyakörv
  • Nyakörv- és lengőnyakörv-fogókarokhoz és menetvágó adapterekhez
  • M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Jellemző:

  • Ø 7 mm
  • szögletes 5,5 mm