Hatszögletű présbetét K22/80, Cu 150 mm², Al 95+120 mm²

Cikkszám: 632 132 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 632 132 5
EAN / GTIN 4049002019807
Gyártó száma 632 132 5
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Jellemző:

  • Súly: 300 g
  • Hossz: 80 mm
  • Kapacitás (Cu): 150mm²
  • Kapacitás (Al): 95–120 mm²
  • Megnevezés: K22

Megfelelő termékek