Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz hosszú, Torx® profil: TX15

Cikkszám: 631773 TX15
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 607 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX15
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profilméret A 3,2 mm
⌀ a meghajtott oldalon 12 mm
Hossz 100 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Kivitel hosszú
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631773 TX15
EAN / GTIN 4069515007405
Gyártó száma 631773 TX15
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.