Multinorm téli Overál High Vis sárga/tengerészkék XXL

Cikkszám: 631715343389XXL
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
Cikkszám 631715343389XXL
EAN / GTIN 7330509855348
Gyártó száma 631715343389XXL
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

  • Tűzálló téli overall 3. hi-vis osztályban, a hideg, a szél és az eső elleni tökéletes téli védelemért
  • Ha a kompromisszumok nem jöhetnek szóba, ez az overall az extra mindenével tökéletes választás! Teljesen fémmentes ruhadarab, a vállakon vágásátvivő fényvisszaverő szalaggal, amely minden irányban biztosítja a láthatóságot, a zsebek belsejében kényelmes termovlies anyaggal és kétirányú műanyag cipzárral
  • Rejtett stretch panel a háton a nagyobb kényelem érdekében
  • Praktikus zsebmegoldások, köztük egy lábzseb, vonalzózseb, külső térdvédő zsebek és egy belső zseb
  • Az overall alulról nyitható, valamint állítható derék- és bokarésszel rendelkezik
  • A 2167-es sisakkal ellátott kapucni külön megvásárolható
  • Az IEC 61482-2 szabvány szerint tanúsított : APC 2, ELIM 33 cal/cm² és ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 és EN 14404
  • EN 343 4/1 - Vízoszlop minősítés: 12 000 mm
  • EN 342 - CLO minősítés 2,19, Icler 0,334 m² K/W