Kombinált fenőkő kerámia kötéssel 25x13x100 mm 89AKOMBIA120/240

Cikkszám: 6314
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fenőkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6314
EAN / GTIN 9003170063142
Gyártó száma 6314
L-szám L50140 755
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit kombinált követ a munkadarabok széles választékának sorjázásához használhatja. Két különböző szemcsemérete következtében mindig rendelkezik az adott felhasználáshoz szükséges eszközzel. Ezt a terméket mágnesasztalok lehúzásához is használhatja.

Jellemző:

  • Formája: 90K KOMBINÁLT KŐ
  • Szemcseméret: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikáció : 89AKOMBI
  • Méretek (W x C x L): 25 x 13 x 100 mm
  • A tartály átmérője: 25 mm
  • Vastagság: 13 mm
  • Furat: 100 mm
  • Anyag alkalmassága: acél

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • A munkadarabok széles választékának sorjázásához
  • Alkalmas mágneses táblák csiszolásához is