HSS Nova 25 magfúrógép 3/4-es hegesztőcsonkkal

Cikkszám: 63134310051
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Szár: Weldonschaft
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
Névleges ⌀ DC 31 mm
Szerszámanyag HSS
Szár Weldonschaft
Fúró ⌀ 31 mm
Fogásmélység 25 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63134310051
EAN / GTIN 4014586614298
Gyártó száma 63134310051
L-szám L00010 2857
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • HSS Nova 25 magfúró 3/4-es Weldon tartóval
  • Hosszú élettartam. Metrikus méretek, vágási mélység 25 mm

Jellemző:

  • Vágásmélység 25 mm
  • fúró-Ø 31 mm