HSS Dura 25 magfúró QuickIN adapterrel

Cikkszám: 63133320067
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
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
Névleges ⌀ DC 32 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Fúró ⌀ 32 mm
Fogásmélység 25 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63133320067
EAN / GTIN 4014586614403
Gyártó száma 63133320067
L-szám L00010 1966
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • HSS Dura 25 magfúró QuickIN tartóval
  • TiN felületi bevonat a kiváló szerszám élettartam és a legjobb siklási tulajdonságok érdekében
  • metrikus méretek, vágási mélység 25 mm

Jellemző:

  • Vágásmélység 25 mm
  • fúró-Ø 32 mm