HM Ultra 100 magfúró Weldon 32 tartóval

Cikkszám: 63127813010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM
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
Névleges ⌀ DC 60 mm
Szerszámanyag HM
Fúró ⌀ 60 mm
Fogásmélység 100 mm
Termék fajtája Magfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63127813010
EAN / GTIN 4014586425030
Gyártó száma 63127813010
L-szám L00010 3440
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • HM Ultra 100 magfúró Weldon 32-es tárcsával
  • Maximális szerszám élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Metrikus méretek, vágási mélység 100 mm. Belső furat 8 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység 100 mm
  • fúró-Ø 60 mm