2 darab ″precíziós fűrészlap″, 240 x 1,5 mm, precíziós fa

Cikkszám: 631139000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631139000
EAN / GTIN 4007430424730
Gyártó száma 631139000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Professzionális használatra az építkezésen és a kertben.

Jellemző:

  • Változat: Set / Ground / Tooth-edzett
  • Vastagság: 1,5 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 1531 L. szabványnak
  • Teljes hossz: 240 mm
  • Anyagtervezés: HCS
  • Anyag alkalmasság: Fa (szintén nedves) 15-190 mm / tűzifa / brushwood
  • Termékleírás: Professzionális alkalmazásokhoz az építkezésen és a kertben
  • Értékesítési egység: 2
  • fogosztás: 5,0 mm / 5 TPI