2 db 150 x 0,9 mm-es ″hajlékony fém″ kardfűrészlap

Cikkszám: 631129000
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631129000
EAN / GTIN 4007430424631
Gyártó száma 631129000
L-szám L01750 1198
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, rugalmas, dugattyús fűrészlapok < 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Változat: Hullámosított / hántolt
  • Vastagság: 0,9 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 918 AF szabványnak
  • Teljes hossz: 150 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyagalkalmasság: Lapok 1-3 mm / profilok 5-100 mm
  • A termék leírása: Törésálló, rugalmas, kardfűrészlapok < 1,0 mm vastagságúak
  • Értékesítési egység: 2
  • fogosztás: 1 mm / 24 TPI