6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 13mm

Cikkszám: 631020 13
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 973 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 13 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil oldali ⌀ 18 mm
Hossz 25 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631020 13
EAN / GTIN 4045197161864
Gyártó száma 631020 13
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

A GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatók (GARANT: 631032 sz; HOLEX: 631022 sz.).