Egyoldalas csillagkulcs ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 630KV-17
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 630KV-17
EAN / GTIN 4000896231508
Gyártó száma 630KV-17
L-szám L60140 5819
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Vékony falú fejek
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 17 mm
  • Méretek / hosszúság: 223 mm
  • Védőszigetelés 1000V mm-ig.