Dugókulcs készlet, Low Profile, 1/4 col négyszög 14 darabos, Tartalom (db): 14

Cikkszám: 630355 14
Kedvezmény
100,98 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 188 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (db) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-14

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-14 mm
Csomagolás Műanyag doboz
Hossz 127 mm
Szélesség 85 mm
Magasság 47 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 630355 14
EAN / GTIN 4062406096342
Gyártó száma 630355 14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Előny:

  • A csekély szerkezetmagasságnak köszönhetően különösen alkalmas szűk helyen végzett munkához.
  • Akár 50% helymegtakarítás a hagyományos termékekhez képest.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret
Kerepes hajtószár: 1 db 630357 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek