HFPR 6030 IC428 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6290314
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6290314
EAN / GTIN 7291075233988
Gyártó száma 6290314
L-szám L23940 557

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási szélesség (CW) 6 mm, vágási hossz max (APMX) 3 mm, lapkahossz (INSL) 19 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 20,8 mm
  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,28 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0 mm
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,12 mm/fordulat
  • Min. Homlokesztergáló adagoló (FFT(min)) 0,2 mm/fordulat

Megfelelő termékek