Multicrimp® présbetét 0,25–6,0 mm²-es vezetékvég-hüvelyekhez

Cikkszám: 629 090 3 0 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 629 090 3 0 1
EAN / GTIN 4049002015649
Gyártó száma 629 090 3 0 1
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Jellemző:

  • Súly: 80 g
  • Hossz: 60 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Kapacitás (mm²): 0,25 – 0,75 / 1 – 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Összekötő elem: érvéghüvelyek
  • Crimp-fészkek száma: 5

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek