Fűrészlánc 15 cm (1/4″ LP / 1,1 mm)

Cikkszám: 628713000
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
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628713000
EAN / GTIN 4061792244962
Gyártó száma 628713000
L-szám L01750 1940
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Low-kickback lánc a sima, biztonságos vágásokhoz és az alacsony rezgésekhez
  • Energiatakarékos lánc az akkumulátoros üzemhez
  • Felszerelhető az MS 18 LTX 15 akkumulátoros metszőfűrészhez.

Jellemző:

  • Bruttósúly: 0,077 kg
  • Hajtókarok vastagsága: 1,1 mm
  • Hajtókarok száma: 39
  • fogosztás: 1/4″
  • fogforma: félig véső / alacsony profil