Fűrészlap ″precíziós ,fához - klasszikus″, 190x30 Z24 WZ 15° /B

Cikkszám: 628676000
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
Lap ⌀ D 190 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 24
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628676000
EAN / GTIN 4061792186774
Gyártó száma 628676000
L-szám L01750 1910
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Nagyon széleskörű alkalmazási terület a faipari megmunkálásban
  • Tiszta vágási eredményekhez hossz- és keresztirányú vágásoknál puha- és keményfában
  • Masszív és rétegelt fához, forgácslap nyersen, bevonva vagy furnérozva, MDF, kompozit anyagokhoz
  • Növeli a körfűrészhez szükséges teljesítményt.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 190 x 2 x 30 mm
  • Alkalmas: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 15°
  • Szár penge vastagsága: 1,4 mm
  • csomagolás: Bliszter
  • Fogak száma: 24
  • Fogforma: Szerszám